text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique G 1161470 25M 3X1,5RR


Cikkszám B6169.161.470
Section nominale du conducteur 1.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (mm) 25
Couleur de la gaine Noir
Matériau de la gaine Caoutchouc
Nombre de conducteurs 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Section nominale du conducteur 1.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (mm) 25
Couleur de la gaine Noir
Matériau de la gaine Caoutchouc
Nombre de conducteurs 3
Conduit spiralé Non
Diamètre extérieur approximatif 5
Tension nominale (V) 230 - 230
Degré de protection (IP) IP44
Avec interrupteur pour câble souple Non
Système de connecteur orienté système Non
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 3040
Type Extension Cable

Cikkszámok

Cikkszám B6169.161.470
EAN 4007123000364
UBB 500504846790
UNSPSC 39121440
Gyártó cikksz 1161470
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.