Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
B6169.161.450
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique G 10M RR
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B6169.161.450
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
3
Conduit spiralé
Non
Diamètre extérieur approximatif
5
Tension nominale (V)
230 - 230
Degré de protection (IP)
IP44
Avec interrupteur pour câble souple
Non
Système de connecteur orienté système
Non
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
1280
Code des marchandises
85444290
Type
Extension Cable For Outdoor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6169.161.450
EAN
4007123009558
UBB
500504846618
UNSPSC
39121440
N° Article du fabricant
1161450