Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
2J408738
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique 1169890
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2J408738
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
15
Couleur de la gaine
Noir
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
15
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Autre
Nombre de conducteurs
3
Conduit spiralé
Non
Résistance aux températures (°C)
-35 - 35
Diamètre extérieur approximatif
5
Degré de protection (IP)
IP44
Avec interrupteur pour câble souple
Non
Système de connecteur orienté système
Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404
Oui
Marque
Brennenstuhl
Model
BREMAXX®
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cordons prolongateurs BREMAXX® IP 44. Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44. Rallonge BREMAXX®, très grande flexibilité jusqu'à - 35°, résistante aux hydrocarbures, résistant aux UV et aux contraintes mécaniques. Avec fiche de courant extra robuste et fiche femelle de sécurité, munie d'un clapet. Longueur câble: 15 m. Câble: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Qualité du câble: BREMAXX®. Couleur câble: Noir.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J408738
EAN
4007123630158
UBB
500647398295
UNSPSC
39121440
N° Article du fabricant
1169890