Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
1H466501
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique 1167814
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1H466501
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Autre
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Autre
Nombre de conducteurs
3
Conduit spiralé
Non
Diamètre extérieur approximatif
10
Degré de protection (IP)
IP44
Avec interrupteur pour câble souple
Non
Avec conducteur de protection
Oui
Système de connecteur orienté système
Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404
Oui
Marque
Brennenstuhl
Code des marchandises
85444290
Type
Extension Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H466501
EAN
4007123575664
UBB
500651450677
UNSPSC
39121440
N° Article du fabricant
1167814