Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
9X686670
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique 1165460
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9X686670
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
PVC
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
PVC
Nombre de conducteurs
3
Conduit spiralé
Non
Diamètre extérieur approximatif
8
Tension nominale (V)
230 - 230
Degré de protection (IP)
IP20
Avec interrupteur pour câble souple
Non
Avec conducteur de protection
Oui
Système de connecteur orienté système
Non
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
85444290
Type
Extension Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X686670
EAN
4007123000326
UBB
500647393403
UNSPSC
39121440
N° Article du fabricant
1165460