Eclairage
LED
7G679796
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Lampes de travail LED X 4000 MA
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7G679796
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP55
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP55
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Non
Adapté au nombre de sources lumineuses
84
Température de couleur (K)
['5000', '5000']
Puissance du système (W)
40
Couleur de la lumière
Blanc
Marque
Brennenstuhl
Type
LED Work Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7G679796
EAN
4007123668403
UBB
500717080310
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
9171320401