Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
1W165354
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Câble de connexion 1160330
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1W165354
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Embout de câble
Raccordement 2
Extrémité de ligne libre
Longueur (mm)
3
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Embout de câble
Raccordement 2
Extrémité de ligne libre
Longueur (mm)
3
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
3
Conduit spiralé
Non
Diamètre extérieur approximatif
5
Tension nominale (V)
250 - 250
Degré de protection (IP)
IP44
Avec interrupteur pour câble souple
Non
Système de connecteur orienté système
Non
Marque
Brennenstuhl
Type
Connection Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W165354
EAN
4007123107315
UBB
500647389203
UNSPSC
39121440
N° Article du fabricant
1160330