Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
5W959613
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Câble d'extension RN 3G1,5 IP54 15M RN 3G1,5 IP54
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5W959613
Courant nominal (A)
16
Section de conducteur (mm²)
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m)
15
Nombre de prises avec contact de terre
4
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Section de conducteur (mm²)
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m)
15
Nombre de prises avec contact de terre
4
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Non
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Oui
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Model
professionalLINE
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W959613
EAN
4007123638284
UBB
500700159824
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
9161150160