Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
5R431071
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Câble d'extension BQ 3G2,5 IP44 10M BQ 3G2,5 IP44
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5R431071
Section nominale du conducteur
2.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Orange
Matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
2.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur (mm)
10
Couleur de la gaine
Orange
Matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
Nombre de conducteurs
3
Conduit spiralé
Non
Résistance aux températures (°C)
['-40', '-40']
Diamètre extérieur approximatif
7
Tension nominale (V)
230 - 230
Degré de protection (IP)
IP44
Avec interrupteur pour câble souple
Non
Avec conducteur de protection
Oui
Système de connecteur orienté système
Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404
Oui
Marque
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Type
Extension Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R431071
EAN
4007123654727
UBB
500700159667
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
9162100200