Lampes de travail LED
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
Eclairage
LED
Lampes de travail LED
2U663275
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
Brennenstuhl SANSA 400 A Torche LED rechargeable 400lm Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2U663275
Classe de protection
III
Adapté à la puissance de la lampe (W)
['3.3', '3.3']
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Rechargeable
Oui
Longueur (mm)
300
Matériau
Autre
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Adapté à la puissance de la lampe (W)
['3.3', '3.3']
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Rechargeable
Oui
Longueur (mm)
300
Matériau
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Classe de protection (IP)
IP20
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Type de batterie
Autre
Adapté au nombre de sources lumineuses
13
Batteries fournies
Oui
Température de couleur (K)
['6000', '6000']
Couleur de la lumière
Blanc
Model
SANSA 400 A
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2U663275
EAN
4007123657711
UBB
500699584578
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1177370