text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL PROLONGATEUR MULTIPRISE 1157504

Numéro d'article 2H091708
Courant nominal (A) 16
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Traitement de surface Non traité
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Non

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Traitement de surface Non traité
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec couvercle Non
Prise inclinée ou inclinable Oui
Protection contre les surtensions Non
Finition de la surface Mat
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 3
Model Eco-Line

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H091708
EAN 4007123055326
UBB 500651448473
UNSPSC 39121031
N° Article du fabricant 1157504
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.