text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL PROLONGATEUR MULTIPRISE 1153380115


Numéro d'article 1Y980869
Courant nominal (A) 16
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Traitement de surface Non traité
Longueur d'alimentation (m) 2.5
Nombre de prises avec contact de terre 5
Interrupteur différentiel Non
Emballé par 1

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Traitement de surface Non traité
Longueur d'alimentation (m) 2.5
Nombre de prises avec contact de terre 5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Oui
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec couvercle Non
Classe de qualité Thermoplastic
Prise inclinée ou inclinable Oui
Protection contre les surtensions Non
Finition de la surface Mat
Nombre de prises CEE 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre de prises pour appareils froids 0
Nombre de prises européennes 0
Model Super-Solid-Line

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y980869
EAN 4007123602407
UBB 500647365443
UNSPSC 39121031
N° Article du fabricant 1153380115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.