Eclairage
LED
8Y381588
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
Brennenstuhl Projecteur à LED sur trépied JARO 7060 T (50)
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Y381588
Classe de protection
I
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
3
Matériau du boîtier
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
I
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
3
Matériau du boîtier
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
220 - 240
Degré de protection (IP)
IP65
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
84
Température de couleur (K)
6500 - 6500
Puissance du système (W)
50
Flux lumineux efficace (lm)
5800
Couleur de la lumière
Blanc
Type de câblage
Avec câblage traversant
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
30000
Avec roues
Non
Type
Construction Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Y381588
EAN
4007123684830
UBB
500583691612
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1171250544