Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
B6110.560.101
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black/Grey 6-WAY 1951560101
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B6110.560.101
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Non traité
Longueur d'alimentation (m)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Non traité
Longueur d'alimentation (m)
5
Nombre de prises avec contact de terre
6
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Oui
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Non
Classe de qualité
Autre
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Matériau
Plastique
Degré de protection (IP)
IP20
Finition de la surface
Mat
Nombre de prises CEE
0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
Nombre d'autres prises de courant
0
Nombre de prises pour appareils froids
0
Nombre de prises européennes
0
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
0.92
Model
Premium-Line
Type
Extension Power Strip
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6110.560.101
EAN
4007123624263
UBB
500627616351
UNSPSC
39121031
N° Article du fabricant
1951560101