Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
B6110.800.100
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black 8-WAY 1951180100
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Multiprise 8 prises noir
Description complète
Numéro d'article
B6110.800.100
Courant nominal (A)
16
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Non traité
Longueur d'alimentation (m)
3
Nombre de prises avec contact de terre
8
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Oui
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Non
Classe de qualité
Autre
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Matériau
Plastique
Degré de protection (IP)
IP20
Finition de la surface
Mat
Nombre de prises CEE
0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
Nombre d'autres prises de courant
0
Nombre de prises pour appareils froids
0
Nombre de prises européennes
0
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
0.848
Model
Premium-Line
Type
Extension Power Strip
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6110.800.100
EAN
4007123624300
UBB
500627616849
UNSPSC
39121031
N° Article du fabricant
1951180100