Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
5U313778
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 5 prises 230V 3500W 3m Cable
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5U313778
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Non traité
Longueur d'alimentation (m)
3
Nombre de prises avec contact de terre
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Non traité
Longueur d'alimentation (m)
3
Nombre de prises avec contact de terre
5
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Oui
Longueur de câble (m)
3
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Non
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Longueur (mm)
570
Raccordement électrique
Cordon de raccordement avec prise
Finition de la surface
Mat
Nombre de prises CEE
0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
Nombre d'autres prises de courant
0
Nombre de prises pour appareils froids
0
Nombre de prises européennes
0
Commutable
Oui
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
85444290
Model
Premium-Line
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U313778
EAN
4007123624546
UBB
500647378230
UNSPSC
39121031
N° Article du fabricant
1951550600