Test catalogus aantal
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
8F705313
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Multiprises Boîte de connexion IP54 10M
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8F705313
Courant nominal (A)
16
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m)
10
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m)
10
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Non
Longueur de câble (m)
10
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Oui
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Degré de protection (IP)
IP54
Finition de la surface
Mat
Marque
Brennenstuhl
Code des marchandises
85444290
Type
Power Strip
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8F705313
EAN
4007123647767
UBB
500682754402
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1151740010