Accessoires & pièces
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
Eclairage
Accessoires & pièces
B6170.108.131
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
Brennenstuhl Plug CEE PLUG 400V/16A
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Fiche CEE avec inverseur de phase 400V 16A
Description complète
Numéro d'article
B6170.108.131
Entrée de câble
Raccord à écrou
Nombre de pôles
5
Matériau
Plastique
Intensité de courant IEC (A)
16
Direction d'enfichage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Entrée de câble
Raccord à écrou
Nombre de pôles
5
Matériau
Plastique
Intensité de courant IEC (A)
16
Direction d'enfichage
Droit
Inverseur de phase
Oui
Degré de protection (IP)
IP44
Finition militaire
Non
Position de l'heure (h)
6
Couleur caractéristique
Red
Tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The 5-pole CEE Phase Inverter 16A from Brennenstuhl is ideal for use in trade or on construction sites. By turning two plug contacts, the phase sequence can be changed and thus adapted. The CEE phase inverter not only impresses with its high-quality and impact-resistant housing, but also convinces with the following features:400V/16AProtection class: IP44Suitable for repairs
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6170.108.131
EAN
4007123029228
UBB
500570598051
UNSPSC
39111610
N° Article du fabricant
1081310