Eclairage
LED
5D701468
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
Brennenstuhl Multi Battery LED Work Light Recharge
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5D701468
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Matériau du boîtier
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
['18', '18']
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Matériau du boîtier
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
['18', '18']
Degré de protection (IP)
IP65
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Puissance du système (W)
40
Flux lumineux efficace (lm)
4500
Couleur de la lumière
Blanc
Avec roues
Non
Type
Construction Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5D701468
EAN
4007123676613
UBB
500582362041
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173140400