text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Multi Battery LED Work Light 6050 MA


Numéro d'article 7F289012
Classe de protection III
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Résistance aux chocs IK08
Tension nominale (V) ['18', '18']
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection III
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Résistance aux chocs IK08
Tension nominale (V) ['18', '18']
Degré de protection (IP) IP54
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Adapté au nombre de sources lumineuses 160
Température de couleur (K) ['6500', '6500']
Puissance du système (W) 60
Flux lumineux efficace (lm) 7700
Couleur de la lumière Blanc
Avec roues Non
Type Construction Light

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F289012
EAN 4007123681389
UBB 500583087712
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1173700004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.