Eclairage
5C302498
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
Brennenstuhl Multi Battery LED Hybrid Work Light 6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C302498
Classe de protection
II
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
2
Matériau du boîtier
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
II
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
2
Matériau du boîtier
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
100 - 240
Degré de protection (IP)
IP65
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Puissance du système (W)
61.6
Flux lumineux efficace (lm)
6200
Couleur de la lumière
Blanc
Type de câblage
Avec câblage traversant
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
30000
Avec roues
Non
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
94054239
Type
Construction Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C302498
EAN
4007123676620
UBB
500582349857
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173140600