Eclairage
LED
8H119299
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
Brennenstuhl Mobile LED Battery Spotlight CL 4050
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8H119299
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Matériau du boîtier
Metal/Plastic
Source lumineuse
LED non interchangeable
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
['5', '5']
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Matériau du boîtier
Metal/Plastic
Source lumineuse
LED non interchangeable
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
['5', '5']
Degré de protection (IP)
IP65
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
84
Température de couleur (K)
['6400', '6400']
Puissance du système (W)
40
Flux lumineux efficace (lm)
3800
Avec roues
Non
Type
Mobile Spotlight
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H119299
EAN
4007123674459
UBB
500583451611
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173070020