text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile LED Battery Spotlight CL 1050


Numéro d'article 5W161554
Classe de protection III
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Matériau du boîtier Plastique
Source lumineuse LED non interchangeable
Résistance aux chocs IK08
Tension nominale (V) ['5', '5']
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection III
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Matériau du boîtier Plastique
Source lumineuse LED non interchangeable
Résistance aux chocs IK08
Tension nominale (V) ['5', '5']
Degré de protection (IP) IP65
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 27
Température de couleur (K) ['6350', '6350']
Puissance du système (W) 10
Flux lumineux efficace (lm) 950
Avec roues Non
Type Mobile Spotlight

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W161554
EAN 4007123674442
UBB 500582619135
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1173070010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.