text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl LuxPremium TL 1200 AF Lampe de poche à LED rechargeable 1250lm Batterie Li-Ion


Lampe de poche LuxPremium TL 1200 AF Focus LED CREE rechargeable IP67 1250lm

Numéro d'article 9P599295
Modèle Autre
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur 155
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur 155
Matériau Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) Autre
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Autre
Poids total (g) 340
Nombre de batteries 1
Batteries fournies Oui
Model TL 1200 AF

La description

The LED flashlight from Brennenstuhl is best suited for outdoor activities like camping, hiking or fishing and also convinces with the following features:Total luminous flux: 1250lmColour temperature: 7000KLuminous range: 220mBattery technology: Lithium-IonVoltage: 3.7VBattery capacity: 4 AhLight duration max.: 15 hCharging time: about 4 hDegree of protection (IP): IP67Protection class: III

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P599295
EAN 4007123663408
UBB 500704670685
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1178600800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.