text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrouleur de câble F Orange 1317704


The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Numéro d'article B6113.317.704
Couleur Orange
Section de conducteur (mm²) 2.5
Garnissage de câble H07RN-F
Avec blocage Non
Nombre de prises avec contact de terre 0
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Orange
Section de conducteur (mm²) 2.5
Garnissage de câble H07RN-F
Avec blocage Non
Nombre de prises avec contact de terre 0
Longueur de câble (m) 40
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Degré de protection (IP) IP44
Enroulement de câbles automatique Non
Avec cadre porteur Oui
Avec protection thermique Oui
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 10500
Code Douanier 85444290
Model Brobusta®
Type Cable Reel

La description

The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Numéros d'articles

Numéro d'article B6113.317.704
EAN 4007123061228
UBB 204789000104
UNSPSC 26121635
N° Article du fabricant 1317704
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.