Test catalogus aantal
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
Eclairage
LED
6H094213
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
Brennenstuhl LB5000 Spot LED avec interrupteur marche/arrêt 50W 7250lm 6800K 5m Cable
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6H094213
Classe de protection
I
Section de conducteur (mm²)
1.5
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Oui
Nombre de pôles
3
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
I
Section de conducteur (mm²)
1.5
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Oui
Nombre de pôles
3
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Résistance aux chocs
IK10
Degré de protection (IP)
IP54
Avec source lumineuse
Oui
Température de couleur (K)
6800 - 6800
Puissance du système (W)
50
Flux lumineux efficace (lm)
4700
Type de câblage
Avec câblage traversant
Avec roues
Non
Marque
Brennenstuhl
Model
LB5000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
9171310503