Test catalogus aantal
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
Eclairage
LED
8P445366
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
Brennenstuhl HL 1000 A Torche LED rechargeable 1000lm Batterie Li-Ion
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8P445366
Classe de protection
III
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Rechargeable
Oui
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP54
Avec couvercle de protection
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Rechargeable
Oui
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP54
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
2
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Couleur de la lumière
Blanc
Marque
Brennenstuhl
Model
HL 1000 A
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P445366
EAN
4007123663422
UBB
500704668218
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1175680
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande