Eclairage
LED
0J599184
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
Brennenstuhl Lampe de travail à LED DINORA 5050 / Construction
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0J599184
Classe de protection
II
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
2
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
II
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
2
Matériau du boîtier
Plastique
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
100 - 240
Degré de protection (IP)
IP65
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
128
Température de couleur (K)
['5700', '5700']
Puissance du système (W)
44.5
Flux lumineux efficace (lm)
5100
Couleur de la lumière
Blanc
Type de câblage
Avec câblage traversant
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
54000
Avec roues
Non
Type
Mobile Spotlight
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J599184
EAN
4007123676538
UBB
500573730818
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1171580001