Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6142.208.854
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
Enrouleur de câble manuel Brennenstuhl H05VV-F 3G1.5 25m Rouge 240mm 24 x 20 x 34cm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B6142.208.854
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
25
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
25
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP20
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
4210
Model
Garant®
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6142.208.854
EAN
4007123055227
UBB
500618687122
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1208854