text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Brennenstuhl multiprise 3 prises 16A 230V 3500W 2m de câble


Numéro d'article 6U674920
Courant nominal (A) 16
Couleur Noir
Section de conducteur (mm²) 1.5
Sans halogène Non
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 2
Interrupteur différentiel Non
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Couleur Noir
Section de conducteur (mm²) 1.5
Sans halogène Non
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 2
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec couvercle Oui
Classe de qualité Autre
Protection contre les surtensions Non
Matériau Autre
Degré de protection (IP) IP44
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 3
Nombre d'autres prises de courant 3
Marque Brennenstuhl

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U674920
EAN 4007123633517
UBB 500651449208
UNSPSC 39121031
N° Article du fabricant 1159934
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.