Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6161.093.200
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble G Noir/Gris 10m H05VV-F3G1,5GR/B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
boite de cable ario line 10m
Description complète
Numéro d'article
B6161.093.200
Couleur
Multicolore
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Multicolore
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP20
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Non
Avec protection thermique
Oui
Model
Vario-Line
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Housing made of break-resistant plastic.Practical carrying handle.Twin feet ensure excellent stability.4 earthed socket outlets.With safety cut-out.Sockets with increased touch protection.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6161.093.200
EAN
4007123042180
UBB
500504556043
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1093200