Dynaco Entrematic - 8797469081742
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6105.208.340
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble G Bleu 290mm 40M 3 x 2,5RR
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Enrouler de cable Garant 40m
Description complète
Numéro d'article
B6105.208.340
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H05RR-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H05RR-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
3
Longueur de câble (m)
40
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
7900
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6105.208.340
EAN
4007123141333
UBB
500511041369
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1208340