Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6129.218.350
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble G Bleu 240/1218350
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B6129.218.350
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
3
Longueur de câble (m)
25
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
3
Longueur de câble (m)
25
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
6270
Code Douanier
85444290
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6129.218.350
EAN
4007123054640
UBB
240789077221
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1218350