text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrouleur de câble bleu IP44 3 x 1.5mm2 15m BE


Numéro d'article B6129.072.244
Couleur Bleu
Section de conducteur (mm²) 1.5
Garnissage de câble Autre
Avec blocage Non
Nombre de prises avec contact de terre 0
Longueur de câble (m) 15
Matériau du boîtier Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Section de conducteur (mm²) 1.5
Garnissage de câble Autre
Avec blocage Non
Nombre de prises avec contact de terre 0
Longueur de câble (m) 15
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Degré de protection (IP) IP44
Enroulement de câbles automatique Non
Avec cadre porteur Oui
Avec protection thermique Oui
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 2310
Type Cable Reel

Numéros d'articles

Numéro d'article B6129.072.244
EAN 4007123632329
UBB 500627481525
UNSPSC 26121635
N° Article du fabricant 1072244
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.