Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
6Y262440
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble 33m H07BQ-F3G2,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Y262440
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H07BQ-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
33
Matériau du boîtier
Tôle en acier
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H07BQ-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
33
Matériau du boîtier
Tôle en acier
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Y262440
EAN
4007123654574
UBB
500700153884
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
9192334200