Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
9W096062
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble 30m H07RN-F 5G2,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W096062
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
30
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
30
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
5
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W096062
EAN
4007123654581
UBB
500700155038
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
9222304100