text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl ECOLOR USB Power Strip 4 Prises 16A 230V 3500W 1.5m Cable


Numéro d'article 2S336883
Courant nominal (A) 16
Couleur Blanc
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Oui
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Couleur Blanc
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Oui
Longueur de câble (m) 1.5
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec couvercle Non
Prise inclinée ou inclinable Oui
Protection contre les surtensions Non
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Finition de la surface Brillant
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 4
Marque Brennenstuhl
Code Douanier 85444290

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S336883
EAN 4007123656639
UBB 500704664829
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1153244006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.