text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 3 prises 16A 230V 3500W 1.5m Cable


Numéro d'article 7D540141
Courant nominal (A) 16
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Traitement de surface Non traité
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Nombre de prises avec contact de terre 3
Interrupteur différentiel Non
Emballé par 1

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Traitement de surface Non traité
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Nombre de prises avec contact de terre 3
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Oui
Longueur de câble (m) 1.5
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec couvercle Non
Prise inclinée ou inclinable Oui
Protection contre les surtensions Oui
Longueur (mm) 250
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Finition de la surface Mat
Nombre d'autres prises de courant 3
Commutable Oui
Marque Brennenstuhl
Code Douanier 85444290
Model Eco-Line

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D540141
EAN 4007123619207
UBB 500647341683
UNSPSC 39121031
N° Article du fabricant 1158820315
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.