Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
5R550821
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
Brennenstuhl Primera-Line Power Strip 4x Prises Type E 230V 3500W 1.5m Cable
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5R550821
Courant nominal (A)
16
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Non traité
Longueur d'alimentation (m)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Non traité
Longueur d'alimentation (m)
1.5
Nombre de prises avec contact de terre
0
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Oui
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Non
Classe de qualité
Autre
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Matériau
Plastique
Degré de protection (IP)
IP20
Finition de la surface
Mat
Nombre de prises CEE
0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
Nombre d'autres prises de courant
4
Nombre de prises pour appareils froids
0
Nombre de prises européennes
0
Marque
Brennenstuhl
Model
Primera-Line
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R550821
EAN
4007123214389
UBB
500651442849
UNSPSC
39121031
N° Article du fabricant
1153304124