Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
3I032402
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
Rallonge à contact de sécurité avec bloc d'alimentation 3 x 1,5 mm 5 m H07RN-F n
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3I032402
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Section nominale du conducteur
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Raccordement 1
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Section nominale du conducteur
1.5
Forme de boîtier
Rectangulaire
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur d'alimentation (m)
5
Nombre de prises avec contact de terre
4
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Non
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Oui
Classe de qualité
Autre
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Longueur (mm)
5
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
3
Matériau
Autre
Degré de protection (IP)
IP54
Finition de la surface
Mat
Marque
Brennenstuhl
Type
Construction Site Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3I032402
EAN
4007123647750
UBB
500676036832
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1169200010