Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6117.758.055
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
BRENNENSTUHL CABLE REEL BAT 10M 4PL 1093758055
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Boite de cable BAT 10m
Description complète
Numéro d'article
B6117.758.055
Section de conducteur (mm²)
1.5
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
4
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section de conducteur (mm²)
1.5
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
4
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP20
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Non
Avec protection thermique
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Boite de cable BAT 10m
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6117.758.055
EAN
4007123112760
UBB
500511801440
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1093750055