Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
3C099074
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
Enrouleur de câble automatique Brennenstuhl H05VV-F 3G1.5 9m Noir 21 x 10 x 28cm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3C099074
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
11
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
11
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP20
Enroulement de câbles automatique
Oui
Avec cadre porteur
Non
Avec protection thermique
Oui
Type de raccordement au secteur
Autre
Marque
Brennenstuhl
Code des marchandises
85444290
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C099074
EAN
4007123616657
UBB
500647313625
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1241020300