text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Etiquette 7.62M


Conçu pour résister aux solvants. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication de panneaux solaires. Ce produit est également utilisé pour l’identification des composants, des étiquettes de baies de brassage et de panneaux de connexion ainsi que pour le suivi des actifs et des inventaires. Remarque : ce matériau est homologué UL et CSA avec son ruban spécifique. Consultez la section « Séries de rubans encreurs recommandés » pour connaître le ruban à utiliser.

Numéro d'article 8N621325
Type de montage Colle
Largeur 13
Résistant à la chaleur Oui
Résistant aux UV Oui
Longueur 7620
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Colle
Largeur 13
Résistant à la chaleur Oui
Résistant aux UV Oui
Longueur 7620
Couleur d'écriture Noir
Couleur de bande Blanc
Transparent Non
Largeur de bande (mm) 12.7
Type MC-500-422

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N621325
UBB 500699705694
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 143242
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.