text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartouche M21-750-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéro d'article 2B371226
Couleur Multicolore
Largeur 19.05
Modèle -
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Largeur 19.05
Modèle -
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Impression Lettres
Longueur 4300
Matériau Plastique
Diamètre de câble (mm) 2 - 3
Couleur d'écriture Noir
Couleur de bande Blanc
Transparent Non
Largeur de bande (mm) 19.05
Marque Brady
Type M21-750-427

La description

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B371226
UBB 500671481017
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 110927
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.