text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartouche M21-1500-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéro d'article 4V377458
Couleur Noir
Largeur 38.1
Modèle -
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 38.1
Modèle -
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Impression Lettres
Longueur 4300
Matériau Plastique
Diamètre de câble (mm) 4 - 8.10
Couleur d'écriture Noir
Couleur de bande Blanc
Transparent Non
Largeur de bande (mm) 38.1
Type M21-1500-427

La description

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V377458
UBB 500671770278
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 110930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.