text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartouche M21-1250-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéro d'article 1G857674
Couleur Noir
Largeur 30.48
Modèle -
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 30.48
Modèle -
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Impression Lettres
Longueur (mm) 4300
Matériau Plastique
Diamètre de câble (mm) 3.2 - 5.7
Couleur d'écriture Noir
Couleur de bande Blanc
Transparent Non
Largeur de bande (mm) 31.75
Marque Brady
Type M21-1250-427

La description

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G857674
UBB 500671770195
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 110929
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.