text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartouche M21-1000-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéro d'article 9Y904444
Type de montage Colle
Largeur 25
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Longueur (mm) 4300
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Colle
Largeur 25
Résistant à la chaleur Non
Résistant aux UV Non
Longueur (mm) 4300
Diamètre de câble (mm) 2.7 - 5.1
Couleur d'écriture Noir
Couleur de bande Blanc
Transparent Non
Largeur de bande (mm) 25.4
Marque Brady
Type Cable Label

La description

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y904444
UBB 500671770013
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 110928
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.