text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cadenas de sécurité 55MM SHACKLE 50MM 2PC


Numéro d'article 6W560413
Largeur d'étrier (mm) 49.5
Diamètre de l'étrier (mm) 11
Largeur de serrure (mm) 62.5
Nombre de clés 2
Matériau de la serrure Acier
Hauteur de l'étrier (mm) 50
Matériau de l'étrier Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 49.5
Diamètre de l'étrier (mm) 11
Largeur de serrure (mm) 62.5
Nombre de clés 2
Matériau de la serrure Acier
Hauteur de l'étrier (mm) 50
Matériau de l'étrier Acier
Épaisseur de la serrure (mm) 31
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Type Lockout Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W560413
UBB 500671911500
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 805838
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.