Cadenas en laiton
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
Signal de sécurité
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas en laiton
7A796341
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
Brady Cadenas de sécurité 55MM 2PC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7A796341
Largeur d'étrier (mm)
49.5
Diamètre de l'étrier (mm)
11
Largeur de serrure (mm)
62.5
Nombre de clés
2
Matériau de la serrure
Acier
Hauteur de l'étrier (mm)
26.5
Matériau de l'étrier
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur d'étrier (mm)
49.5
Diamètre de l'étrier (mm)
11
Largeur de serrure (mm)
62.5
Nombre de clés
2
Matériau de la serrure
Acier
Hauteur de l'étrier (mm)
26.5
Matériau de l'étrier
Acier
Épaisseur de la serrure (mm)
31
S'entrouvrant
Oui
Marque
Brady
Type
Lockout Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A796341
UBB
500671945508
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
805837