text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cadenas de sécurité 38MM W/SS WHITE KD 6PC


Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéro d'article 1J206318
Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38.1
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38.1
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38.1
Matériau de l'étrier Acier
Épaisseur de la serrure (mm) 20.83
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Code Douanier 83011000
Type Padlock

La description

Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J206318
UBB 500671909967
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 813638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.